HM-2649 HEARTGREEN HM-2649 Knitti shirt parachute 半袖ニットシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26991317

HM-2649 HEARTGREEN HM-2649 Knitti shirt parachute 半袖ニットシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26991317
HM-2649 HEARTGREEN HM-2649 Knitti shirt parachute 半袖ニットシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26991317

HEARTGREEN HM-2649 Knitti shirt parachute 半袖ニットシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
胸囲(cm)95
袖丈(cm)21
内容量1枚注文コード26991317品番HM-2649
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボタンをはずしてもおしゃれなテープカラー
ボタンを留めるテープにラインを入れたこだわりのカラーリング。ボタンをはずしてもだらしない印象にならず、おしゃれに着こなせます。
チラ見えを防ぐバストケアボタン。
メモの収納に便利な胸ポケット。
介護の動きにしっかり対応するARM360°。

サイズS胸囲(cm)95肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)64首廻り(cm)38素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、バストケア性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする