HEARTGREEN HM-2659 Knit shirt waffle 半袖ニットシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26991466 品番 HM-2659
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汚れの目立ちにくい衿裏。
衿裏の汚れが目立ちにくいので、いつも清潔感をキープできます。
衿もとがくずれない台衿つきラウンドカラー。
ラウンドカラーで顔まわりをやさしくエレガントに見せつつ、台衿つきできちんとした印象を与えます。また、衿や袖口、前立てに入ったラインで、全体の印象を引き締めています。
介護の動きにしっかり対応するARM360°
独自の立体パターンシステムで、介助するときに感じる、肩まわり・腕・背中のきゅうくつ感を軽減。また、腕を上げても裾が一緒に上がってこないので、腰まわりのチラ見えも気になりません。
会話のきっかけに。ジューシーなワンポイントボタン。
胸もとのボタンの色使いを変えることで、おしゃれなワンポイントに。ジューシーなナチュラルカラーがアクセントになっています。
メモの収納に便利なポケット。
A4紙の八つ折りがしっかり収まる胸ポケット。メモなどをしまうのに便利です。
チラ見えを防ぐバストケアボタン。
胸もとのチラ見えを防ぐうれしい配慮。内掛けのボタンを採用しています。

バーレル サイズSS 胸囲(cm)89 肩幅(cm)36 袖丈(cm)20 着丈(cm)62 首廻り(cm)36 素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、バストケア、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする