カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの トップス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26991782
品番
HM-2189
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ボタンが介護される人に直接当たらないよう配慮した、思いやりの比翼仕立て。
動いても衿が乱れないボタンダウンの衿。
体型や好みに合わせて調節できる袖口。
色
ブルーベリー
サイズ
SS
胸囲(cm)
84
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
58
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能
性別
男女兼用