カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの トップス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-2289 Side mesh Polo 半袖プルオーバー(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26992272
品番
HM-2289
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
衿(内側)
ハートグリーンのロゴ入り伏せテープ。
ポケット
便利な深めの胸ポケットつき。
スリット
動きやすいサイドスリット。
袖口
袖口のメッシュとラインテープもポイント。
色
ブルーベリー
サイズ
LL
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
69
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、肌触り◎、制電
性別
男女兼用