HEARTGREEN HM-2289 Side mesh Polo 半袖プルオーバー(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26992297 品番 HM-2289
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

衿(内側)
ハートグリーンのロゴ入り伏せテープ。
ポケット
便利な深めの胸ポケットつき。
スリット
動きやすいサイドスリット。
袖口
袖口のメッシュとラインテープもポイント。

ブルーベリー サイズ4L 胸囲(cm)125 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 素材吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、肌触り◎、制電 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする