HM-2299 HEARTGREEN HM-2299 Marine border Polo 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992552 HM-2299 HEARTGREEN HM-2299 Marine border Polo 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992552 HM-2299 HEARTGREEN HM-2299 Marine border Polo 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 26992552

HEARTGREEN HM-2299 Marine border Polo 半袖プルオーバー(男女共用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26992552 品番HM-2299
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

見えないところもさりげなくオシャレ。
ハートグリーンのロゴ入り伏せテープ。
介護する人、される人、みんなにやさしいボタン。
開け閉め簡単。安全性にも配慮したスナップボタン。
機能性にこだわったデザイン。
ボディラインをうつくしく見せるサイドスリット。

ブルーベリー サイズSS 胸囲(cm)89 着丈(cm)59 裄丈(cm)39 素材吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、肌触り◎、制電、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26992552 HM-2299 26991782 HM-2189 HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ 1着 6,398 税込7,038 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする