HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26993347 品番 HM-1579
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

腕の動きがラクなラグランスリーブ。
ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。

メロン サイズ5L 胸囲(cm)135 着丈(cm)73 機能吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工 裄丈(cm)49 素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする