カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの トップス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-1579 Tシャツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26993496
品番
HM-1579
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
腕の動きがラクなラグランスリーブ。
ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様。
色
ストロベリーピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
49
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
性別
男女兼用