カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの トップス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26993636
品番
HM-1589
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
首まわりがラクなVネック。
首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。
色
メロン
サイズ
LL
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
17
着丈(cm)
72
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工
性別
男女兼用