HEARTGREEN HM-1589 Tシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26993785 品番 HM-1589
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

首まわりがラクなVネック。
首まわりの圧迫感がなく、動きやすいVネック。水まわりの仕事に便利な、短めの袖丈を採用。

ストロベリーピンク サイズL 胸囲(cm)107 肩幅(cm)46 袖丈(cm)16 着丈(cm)70 機能吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工 素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする