カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの ボトムス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-1965 ストレッチカーゴパンツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26994862
品番
HM-1965
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ストレッチ素材で作った、動きやすいカーゴパンツ。
両脇ゴム
両サイドカーゴポケット付き
両サイド/両ヒップポケット
色
インディゴブルー
サイズ
S
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
68〜74
ヒップ(cm)
94
素材
ストレッチ、携帯保持、制電、T-400
性別
男女兼用