カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの ボトムス 介護従事者用
HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26995158
品番
HL-1955
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
お腹まわりがラクな脇ゴム仕様。
たくさん入るカーゴポケット。
バックポケットつき。
色
インディゴブルー
サイズ
S
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
62〜67
ヒップ(cm)
92
素材
ストレッチ、携帯保持、制電、T-400
性別
レディース