HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995368 HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995368 HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995368 HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995368

HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26995368 品番 HL-1955
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

お腹まわりがラクな脇ゴム仕様。
たくさん入るカーゴポケット。
バックポケットつき。

トリュフ サイズ4L 股下(cm)74 ウエスト(cm)90〜96 ヒップ(cm)118 素材ストレッチ、携帯保持、制電、T-400 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする