HM-2501 HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用) カーシーカシマ 26995483 HM-2501 HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用) カーシーカシマ 26995483 HM-2501 HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用) カーシーカシマ 26995483

HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26995483 品番 HM-2501
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

顔まわりを明るくみせるナチュラルカラーリング。
オールマイティーに対応するニットジャケット。
軽量&しなやかストレッチでエアリーな着心地
男女共用で男性にも女性にも合うWマスターパターン使用
チークのように顔を明るくみせるカラー+引き締めカラーで大人っぽい印象のハイネック衿は、衿が高めなのに顔に衿端がふれにくい
ロック式ファスナーで引き手がブラブラしない
エアスルーポロのロングでも裾から出ない、どんなコーディネートにもオールマイティーに対応できる着丈
動きやすさを追求した介護職向けARM360°
水仕事にもうれしい長すぎず、ピタッととまりやすい袖
大容量ポケット
物が落ちにくい重ね玉縁ポケットは、配色テープがさりげないポイント
ゆったりシルエット

ネイビー サイズM シリーズAir through jersey 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)72 素材吸汗、速乾、ストレッチ、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする