HM-2515 HEARTGREEN HM-2515 ニットストレートパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995727 HM-2515 HEARTGREEN HM-2515 ニットストレートパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995727 HM-2515 HEARTGREEN HM-2515 ニットストレートパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995727 HM-2515 HEARTGREEN HM-2515 ニットストレートパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995727

HEARTGREEN HM-2515 ニットストレートパンツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26995727 品番 HM-2515
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

どんなシーンでも活躍。新介護専用ニットボトム。
新開発!介護専用ニットパンツ
新オリジナルポケット
・ペンが入れやすく、しゃがんだ時もじゃまになりにくい『両サイドペンポケット』
・介護職に必需品のメモ(A4紙四つ折りサイズ)の収納がスムーズな『バックポケット』は、下着のラインのカバーもできる優れもの
・どんな動きにも使いやすい位置と角度が計算された仕様
男女共用で男性にも女性にも合うWマスターパターン
センタープレスステッチで美ラインを叶えるストレートシルエット
ポケット口とウエストスピンドルのカラー配色
(夜風にはベージュ、汐風にはサックス、春風にはピンク)
※ジャケットのファスナーと同系色
ウエストはしなやかなストレッチで、ナチュラルな履き心地
洗濯しても捻れないウエストゴム
ウエストひもがほどけにくいクロス通しのスピンドル仕様

ネイビー サイズM シリーズAir through jersey 股下(cm)75 ウエスト(cm)67〜77 ヒップ(cm)100 素材吸汗、速乾、ストレッチ、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする