カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの トップス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-2217 ニットジャケット(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26995973
品番
HM-2217
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
フレッシュな2カラーの差し色がスタイリッシュ。
色
ブルーベリー
サイズ
L
シリーズ
Knit Jacket & Pants
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
83
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、肌触り◎
性別
男女兼用