カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの トップス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-2217 ニットジャケット(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26996007
品番
HM-2217
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フレッシュな2カラーの差し色がスタイリッシュ。
色
ブルーベリー
サイズ
4L
シリーズ
Knit Jacket & Pants
胸囲(cm)
134
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
88
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、肌触り◎
性別
男女兼用