HEARTGREEN HM-2217 ニットジャケット(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26996086 品番 HM-2217
参考基準価格(税別)¥13,560 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フレッシュな2カラーの差し色がスタイリッシュ。

ミネラルグレー サイズ4L シリーズKnit Jacket & Pants 胸囲(cm)134 着丈(cm)72 裄丈(cm)88 素材吸汗、速乾、ストレッチ、肌触り◎ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする