HEARTGREEN HM-2235 ニットストレートパンツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26996147 品番 HM-2235
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

男女ともにはきやすいストレート。

ブルーベリー サイズLL シリーズKnit Jacket & Pants 股下(cm)77 ウエスト(cm)79〜89 ヒップ(cm)112 素材吸汗、速乾、ストレッチ、肌触り◎ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする