カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの ボトムス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-2235 ニットストレートパンツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26996174
品番
HM-2235
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
男女ともにはきやすいストレート。
色
ブルーベリー
サイズ
5L
シリーズ
Knit Jacket & Pants
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
97〜107
ヒップ(cm)
130
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、肌触り◎
性別
男女兼用