enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズ3L 注文コード26997382 品番EWT-535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

エレガントな一着。Vゾーンが華やかな深めのタック。豪華なインナーを演出。
華やかなVゾーン、深めのタックで豪華さを演出
身体に柔らかくのるシルエットなので一枚でも安心
お辞儀をしても胸元が見えない衿ぐり
胸のタックのゆとりでバストも気にならない
アームホール ARM360°
※裾が引き上がらず背中が見えない
スカーフループ付き(実用新案登録番号 第3186092号)
着丈 57cm(M)

シルバー サイズ3L シリーズNoir Tops タイプスカーフループ 胸囲(cm)61 肩幅(cm)42 着丈(cm)45 素材ARM360°、2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 生地サテンスムース ポリエステル100% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26997382 EWT-535 26997504 EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 1着 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする