3/22より値下げ!現場を応援

EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997452 EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997452 EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997452

enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26997452 品番 EWT-535
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別) 値下げ
8,498

エレガントな一着。Vゾーンが華やかな深めのタック。豪華なインナーを演出。
華やかなVゾーン、深めのタックで豪華さを演出
身体に柔らかくのるシルエットなので一枚でも安心
お辞儀をしても胸元が見えない衿ぐり
胸のタックのゆとりでバストも気にならない
アームホール ARM360°
※裾が引き上がらず背中が見えない
スカーフループ付き(実用新案登録番号 第3186092号)
着丈 57cm(M)

ホワイト サイズSS シリーズNoir Tops タイプスカーフループ 胸囲(cm)53 肩幅(cm)34 着丈(cm)38 素材ARM360°、2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 生地サテンスムース ポリエステル100% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする