enjoy EAJ-474 美スラット1 ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26997915 品番 EAJ-474
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

S字曲線美がつくりだす、姿勢美と痩身錯視効果のある女性の艶やかさ香るジャケット。
S字くびれ曲線
特殊ボディーフィットパターン
サイドの4枚パネル(6面体仕立て)
後ろウエストくびれ
S字パネル
X字フロントライン
衿のポイントタック
曲線&深いVゾーン
袖口 折り返しベンツ
裏地 ネイビーにはワインレッド、ブラックにはブルー
ワンボタン
シックなコンビ釦
スカーフループつき
痩身錯視効果
アームホール ARM360°
シークレットARM
左胸 箱ポケット(Wネームループつき)
※耐久性を考慮した補強仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
右胸裏 IDカードポケットつき
左前裾裏 シークレットポケットつき
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケットつき
着丈 56cm(9号)

ネイビー サイズ13号 シリーズ美スラッとSuits タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、シークレットARM 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)58 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 生地トレビラストライプ ウール50%・ポリエステル50% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする