enjoy EAV-475 美スラット1 ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26998064 品番 EAV-475
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

S字曲線美がつくりだす、姿勢美と痩身錯視効果&マルチ機能ポケットつきベスト。
S字くびれ曲線
特殊ボディーフィットパターン
サイドの4枚パネル(6面体仕立て)
美しいVゾーンカッティング
後ろウエストくびれ
S字パネル
X字フロントライン
ライン強調パイピング&切り替え
背幅が狭く見える切り替え
シックなコンビ釦
痩身錯視効果
左胸 箱ポケット(Wネームループつき)
※耐久性を考慮した補強仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケットつき
調節可能な背ベルト
着丈 50cm(9号)

ネイビー サイズ11号 シリーズ美スラッとSuits タイプネームループ、ハンコポケット 胸囲(cm)92 肩幅(cm)33 着丈(cm)51 素材オールシーズン、ストレッチ、調節ベルト、マルチポケット、イージーケア、ホームクリーニング 生地トレビラストライプ ウール50%・ポリエステル50% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする