enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26998247 品番 EAS-476
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ヒップアップに痩身錯視効果と足さばきもGOODなセミタイトスカート。
ヒップアップ小尻効果
小柄でもすっきり見える効果
丈と幅がコンパクトに見えるライン効果
裏地が表に出ない
足さばきGOOD
痩身錯視効果
ウエスト カーブベルト仕様
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇 ポケット
破れにくいスリット
吹き出し防止裏地使用
スカート丈 54cm(9号)

ネイビー サイズ15号 シリーズ美スラッとSuits ウエスト(cm)74 ヒップ(cm)104 タイプウエストすべり止め、ストレッチ裏地 丈(cm)55 素材オールシーズン、ストレッチ、すべり止めテープ、イージーケア、ホームクリーニング 生地トレビラストライプ ウール50%・ポリエステル50% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする