enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26998597 品番 EAL-478
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

丈詰めしてもGOODバランス、ストレート美脚パンツ。
美脚ストレート
小尻効果
丈詰めしてもバランスが崩れない
ウエスト 窮屈感のないカーブベルト仕様
膝位置+センタープレス脚長
ヨークで小尻バランス
はずれにくい打ち込み式ホック
両脇 ポケット
股下 83cm(フリー)

ネイビー サイズ5号 シリーズ美スラッとSuits ウエスト(cm)60 ヒップ(cm)86 タイプストレッチ裏地 丈(cm)フリー(股下83) 素材オールシーズン、ストレッチ、イージーケア、ホームクリーニング 生地トレビラストライプ ウール50%・ポリエステル50% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする