enjoy EAJ-581 美スラット2 ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26998807 品番 EAJ-581
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1サイズSmartを約束。女らしくて美しいドットのジャケット。
ジャケットで初!5枚パネル(7面体仕立て)の多面体で一層Smartに
サイドのSライン、フロントのXライン、バックのIラインがスタイル良く魅せます
ポケットのグログランテープのアクセントが、フロントのXラインをより強調
裏地は艶やかで美しいロイヤルブルー
動きやすさ抜群のenjoyARM360°×シークレットARM搭載
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
袖口は折り返しのできるベンツ仕様
マルチ機能ポケット搭載
着丈 56cm(9号)

グレー サイズ7号 シリーズ美スラッとSuits タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、シークレットARM 胸囲(cm)91 肩幅(cm)37 袖丈(cm)57 着丈(cm)55 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ナチュラルストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地クールドット ポリエステル50%・ウール50% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする