enjoy EAV-582 美スラット2 ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26998974 品番 EAV-582
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1サイズSmartを約束。女らしくて美しいドットのベスト。
5枚パネル(7面体仕立て)の多面体でSmartに
サイドのSライン、フロントのXライン、バックのIラインがスタイル良く魅せます
ポケットのグログランテープのアクセントが、フロントのXラインをより強調
4つボタン仕立てで、ベストの横ジワを解消
裏地は艶やかで美しいロイヤルブルー
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
マルチ機能ポケット搭載
着丈 52cm(9号)

グレー サイズ9号 シリーズ美スラッとSuits タイプスカーフループ、ネームループ、ハンコポケット 胸囲(cm)89 肩幅(cm)32 着丈(cm)52 素材オールシーズン、ナチュラルストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地クールドット ポリエステル50%・ウール50% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする