enjoy EAS-583 美スラット2 セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26999148 品番 EAS-583
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1サイズSmartを約束。Iラインを強調するドットのセミタイト。
トップスからの流れるラインを引き継いだセミタイトスカート
バイアス使いでスリットなしでも脚さばきがよく、脚の運びまで美しく演出
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号 第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト
ウエスト 左脇あき、3段カン仕様
ウエスト すべり止めテープ
スカート丈 55cm(9号)

グレー サイズ11号 シリーズ美スラッとSuits ウエスト(cm)70 ヒップ(cm)99 タイプウエストすべり止め、ストレッチ裏地 丈(cm)55 素材オールシーズン、ナチュラルストレッチ、すべり止めテープ、ホームクリーニング 生地クールドット ウール50%・ポリエステル50% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする