※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAV-587 enjoy EAV-587 Air fit suits yourself ベスト カーシーカシマ 27000478 EAV-587 enjoy EAV-587 Air fit suits yourself ベスト カーシーカシマ 27000478

enjoy EAV-587 Air fit suits yourself ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27000478 品番 EAV-587
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

空気のようなフィット感!クールとフェミニン 2つの個性のニットベスト。
大きめチェックもバイアス効果でスッキリ
引き締め効果のある前端のパイピングがポイント
4つボタン仕立てで、ベストの横ジワを解消
Airsuits swingシリーズと共通ボタンで、コーディネートの幅が広がります
バックスタイルは、ベルト風の切り替えデザインにスリット仕様
チャコールにはピンク、ブラックにはブルーの華やかでシルキーな裏地
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
PlusM仕様の、マルチ機能ポケット搭載
着丈 49cm(9号)

グレーチェック サイズ17号 シリーズAir fit Suits タイプスカーフループ、ネームループ、ハンコポケット 胸囲(cm)105 肩幅(cm)36 着丈(cm)52 素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、速乾、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地アンヴィエチェックニット ポリエステル100% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする