※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits U ベスト カーシーカシマ 27002648 EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits U ベスト カーシーカシマ 27002648 EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits U ベスト カーシーカシマ 27002648 EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits U ベスト カーシーカシマ 27002648

enjoy EAV-380 Air swing suits U ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27002648 品番EAV-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,750
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

素材の軽さとコンパクトなシルエットで驚きの軽量感を実現した超軽量のAirベスト。すっきり細パイピングのデザインアクセントが華やかにキリリと引き締まります。ネックまわりのカッティングはストレスフリーなラインにしています。enjoyオリジナルカラーのブラックメタルコンビとカラードット裏地でスタイリッシュを演出。人気のマルチ機能ポケット搭載。
ネックフォロー
左胸 箱ポケット(ネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、位置によって多く ペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
※耐久性を考慮した補強布仕様
ブラックニッケルメタル釦
背ベルトリボン風仕様
着丈 49cm(9号)

ネイビーストライプ サイズ19号 シリーズAir swing Suits タイプネームループ、ハンコポケット、2wayストレッチ 胸囲(cm)110 肩幅(cm)37 着丈(cm)52 素材オールシーズン、2wayストレッチ、調節ベルト、マルチポケット、ホームクリーニング 生地エアツインストライプ ポリエステル80%・ウール20% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27002648 EAV-380 26998107 EAV-475 enjoy EAV-475 美スラット1 ベスト カーシーカシマ enjoy EAV-475 美スラット1 ベスト カーシーカシマ 1着 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする