enjoy EWB-592 Fine Kersey 長袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27003917 品番EWB-592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

ドレッシーな雰囲気のクールで洗練されたシャツカラー。
衿腰を高めにした、シャープでかっこいい立ち衿のパターンで、着こなしをワンランクアップ
動きやすさ抜群で着くずれしにくい、enjoyARM360°搭載
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
バストケアボタン搭載
調節可能な袖口ボタン
着丈 63cm(9号)

ブルー サイズ5号 タイプバストケア、スカーフループ 胸囲(cm)90 肩幅(cm)36 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 素材ARM360°、吸汗、速乾、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 生地ファインカルゼ ポリエステル85%・綿15% 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする