※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

enjoy EWB-595 Fine Kersey 長袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27004748 品番EWB-595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

リボンブラウスにもシャツにも!アレンジが多彩!着こなしのバリエーション豊富なブラウス登場!スタイリングは4通り
1.ブラウス×共布リボン ※定番のセットコーデ
2.ブラウス×別布ミニスカーフ ※共布リボンの共布を外して、お好きなミニスカーフを差し込むだけ!
3.ブラウス ※共布リボンを外したスタイル
4.開衿ブラウス ※共布リボンを外して、第一ボタンを開衿
動きやすさ抜群で着くずれしにくい、enjoyARM360°搭載
バストケアボタン搭載
調節可能な袖口ボタン
着丈 63cm(9号)

ブルー サイズ11号 タイプループつき付属アクセサリー、バストケア、第一ボタン開閉可 胸囲(cm)99 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 素材ARM360°、吸汗、速乾、ループつき付属アクセ、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング 生地ファインカルゼ ポリエステル85%・綿15% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする