EWB-598 enjoy EWB-598 Smart Stripe 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 27005143 EWB-598 enjoy EWB-598 Smart Stripe 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 27005143 EWB-598 enjoy EWB-598 Smart Stripe 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 27005143

enjoy EWB-598 Smart Stripe 長袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27005143 品番EWB-598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スタイリングの幅が広がる知的でスマートなストライプシャツ。
衿腰を高めにした、シャープでかっこいい立ち衿のパターンで、着こなしをワンランクアップ
動きやすさ抜群で着くずれしにくい、enjoyARM360°搭載
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
バストケアボタン搭載
調節可能な袖口ボタン
着丈 63cm(9号)

ブルー サイズ11号 タイプバストケア、スカーフループ 胸囲(cm)99 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 素材ARM360°、速乾、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 生地スマートストライプ ポリエステル85%・綿15% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする