enjoy EWB-433 Air con pique 長袖リボンブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27005624 品番 EWB-433
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

新リボンブラウス。誰でも同じカタチを作れる事を追求した逸品。差し込み型のデコリボンにも、ボウタイ風のリボンにも2wayの表情を楽しめます。ジャケットを着ても衿がきれいに収まる構造に仕上げています。バストケア機能はもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。
共布ワンタッチリボン
1.差し込みデコリボン型
2.ボウタイリボン型
アームホール enjoyARM360°
内掛けバストケア釦付き
着丈 63cm(9号)

ブルー サイズ11号 タイプデコリボン、バストケア 胸囲(cm)99 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 素材ARM360°、ナチュラルストレッチ、吸汗、速乾、体温調整、UVカット、防透、デコリボン、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング 生地エアコンピケ ポリエステル95%・綿5% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする