enjoy EWB-385 Soft karsey stretch 長袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27005965 品番 EWB-385
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スキッパカラーでクールに。大きすぎずナローにしすぎない程良いバランスの衿。バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。
シャープなスキッパーカラー
バストケアかくし釦付き
アームホール ARM360°
袖口 サイズ調整用2つ釦付き
着丈 63cm(9号)

ブルー サイズ15号 タイプバストケア、スカーフループ 胸囲(cm)107 肩幅(cm)41 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 素材ARM360°、ストレッチ、UVカット、防透、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 生地ソフトカルゼストレッチ ポリエステル90%・綿10% 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする