画像準備中

enjoy EWB-386 Soft karsey stretch 長袖リボン付きブラウス(3WAY)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ11号 注文コード27006184 品番EWB-386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

リボンアクセントでプチフェミニンに。すっきりとした小丸の衿ラインです。
アレンジ可能な3wayタイプ!
1.リボンで女性らしいアクセント
2.取り外してスタンダード
3.衿を開けて開衿タイプに
バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。
リボン 取り外し可能
※リボン取り外し時に開けると開衿タイプ
バストケアかくし釦付き
アームホール ARM360°
袖口 サイズ調整用2つ釦付き
着丈 63cm(9号)

ブルー サイズ11号 タイプ付属アクセ、バストケア 胸囲(cm)99 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 素材ARM360°、ストレッチ、UVカット、防透、付属アクセ、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング 生地ソフトカルゼストレッチ ポリエステル90%・綿10% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする