カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ニット・カーディガン オフィスウェア
enjoy EW-99 カーディガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27006638
品番
EW-99
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Vネックのカーディガン。両腰にポケット付き。裾、袖口にリブ使用。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
60
素材
ホームクリーニング
生地
ウール30%・アクリル70%
性別
女性用