enjoy EW-99 カーディガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27006647 品番 EW-99
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Vネックのカーディガン。両腰にポケット付き。裾、袖口にリブ使用。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 素材ホームクリーニング 生地ウール30%・アクリル70% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする