enjoy EW-99 カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27006717 品番 EW-99
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Vネックのカーディガン。両腰にポケット付き。裾、袖口にリブ使用。

グレー サイズLL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 素材ホームクリーニング 生地ウール30%・アクリル70% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする