カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ニット・カーディガン オフィスウェア
enjoy EWG-214 カーディガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27006787
品番
EWG-214
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
85
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
56
素材
ホームクリーニング
生地
アクリル70%・ウール30%
性別
女性用