enjoy EWG-214 カーディガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコール サイズL 注文コード27006857 品番EWG-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm

チャコール サイズL 胸囲(cm)97 肩幅(cm)37 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 素材ホームクリーニング 生地アクリル70%・ウール30% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27006857 EWG-214 27007006 EWG-214 enjoy EWG-214 カーディガン カーシーカシマ enjoy EWG-214 カーディガン カーシーカシマ 1着 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする