EWG-214 enjoy EWG-214 カーディガン カーシーカシマ 27006936

enjoy EWG-214 カーディガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズS 注文コード27006936 品番EWG-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm

ピンク サイズS 胸囲(cm)85 肩幅(cm)33 袖丈(cm)55 着丈(cm)56 素材ホームクリーニング 生地アクリル70%・ウール30% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする