カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ニット・カーディガン オフィスウェア
enjoy EWG-214 カーディガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
M
注文コード
27006945
品番
EWG-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm
色
ピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
91
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
素材
ホームクリーニング
生地
アクリル70%・ウール30%
性別
女性用