enjoy EWG-214 カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27007024 品番 EWG-214
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm

ブラック サイズ3L 胸囲(cm)109 肩幅(cm)39 袖丈(cm)59 着丈(cm)60 素材ホームクリーニング 生地アクリル70%・ウール30% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする