enjoy EWG-215 カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27007033 品番 EWG-215
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

キュートな印象のライン入りタイプのカーディガン。
ライン入りの前端、裾、袖口、ポケット口
(2×1のリブ仕上げ)
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm

ネイビー*オフ サイズS 胸囲(cm)84 肩幅(cm)33 袖丈(cm)54 着丈(cm)55 素材ホームクリーニング 生地アクリル70%・ウール30% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする