カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ニット・カーディガン オフィスウェア
enjoy EWG-215 カーディガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27007058
品番
EWG-215
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キュートな印象のライン入りタイプのカーディガン。
ライン入りの前端、裾、袖口、ポケット口
(2×1のリブ仕上げ)
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm
色
ネイビー*オフ
サイズ
L
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
59
素材
ホームクリーニング
生地
アクリル70%・ウール30%
性別
女性用