丸ワッシャー(ポリカーボネート)

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(74枚) 外径(Φmm)8 注文コード27012816 品番3(3.3×8×0.8)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3 内径(Φmm)3.3 厚さ(mm)0.8 外径(Φmm)8 材質ポリカーボネート 種類丸ワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
レコードプレーヤ用カートリッジの取り付け
有限会社サクラギコーポレーション 様

未だに需要のあるレコードプレーヤだが、カートリッジを交換してヘッドシェルにマウントする場合、傷防止で、使っている。当時からの付属品は変形しており、潰れたりしているので、再使用が出来ない。このような小さなサイズが入手出来とても助かっている。

2025-01-25
用途:
ネジ締め付け時のあたり面のキズ防止

ホームセンターで当該サイズが見当たらなかったので助かりました。
使用感は良好です。

対象商品:
27012834
2024-12-20
用途:
機材の固定
建設業・工事業

ほどよい固さなので、機材に傷を付けたくないときに最適です。

対象商品:
27012834
2024-02-20
用途:
ZZR1400に使用
建設業・工事業

カウルを固定する、ボルトのナイロンワッシャーとして使いました。数量があるので、全て交換出来て満足です。

対象商品:
27012852
2023-07-28
用途:
回転する木製プーリーの削れ防止に使用している。

回転する木製プーリーがステンレスパイプを留めているネジにより削れてしますが、この丸ワッシャを使用すると、削れが無くなりスムーズに回転する。

対象商品:
27012825
2022-09-02
用途:
機械のメンテナンス時他
製造業

お安く購入できました。
入り数にもう少し種類があれば良かったです。

対象商品:
27012834
2021-03-28
用途:
0.5と1.0の中間
製造業

スペーサーとして使っています。
ちょっと隙間を調整するのに重宝します。

対象商品:
27012843
2020-10-20
用途:
ナンバープレート取付時
サービス業

新品のナンバープレートを取り付ける際に使用。オリンピック記念ナンバーや図柄入りナンバーは表面にコーティング層みたいなものがあり通常の取付ボルトだと表面がガサガサになり剥がれやすい。そこでポリカワッシャーを使うと目立たず傷つかずいい感じに仕上がります。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする