ねじ転造機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27013017 品番250106
参考基準価格(税別)¥595,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600W セット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B)) 能力ねじ転造:3/8B-3/4B タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405 本体質量(kg)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする