曜日別特売
RIA-14NR Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27013613

RIA-14NR Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27013613
RIA-14NR Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27013613

Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
Neochro
色(キャップ)Red
内容量1セット注文コード27013613品番RIA-14NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。

全長(mm)50NeochroサイズM14×P1.5質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)ツバ径(Φmm)24テーパー60°二面幅(mm)19HEX色(キャップ)Red有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
注意
※ロングハブボルト(輸入車等)の場合は、キャップが装着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする